Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kerzenlampe 3W kl E10 16V Riffel 914139


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hellum E10 3W
Hellum E10 3W
Artikel-Nr.:
     262-E877H40
Hersteller:
     Hellum
Herst.-Nr.:
     914139
EAN/GTIN:
     4001233914139
Suchbegriffe:
Deko-Figur
Dekoaufsteller
Dekofigur
Dekofiguren
Kerzenlampe 3W kl E10 16V Riffel 914139
Weitere Informationen:
Ausführung:
klar
Durchmesser:
0 mm mm
Farbe:
farblos
Gesamtlänge:
0 mm mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
0 kWh
Lampenform:
Riffel | Standard
Lampenleistung:
3 W W
Lampenspannung:
16 - 16 V V
Lichtstrom:
0 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
0 h
Sockel:
E10
Weitere Suchbegriffe: Dekorations-Figur, Dekorationsfigur, Flackerkerze, Kerzenform, Kerzenlampe, Leuchtmittel Classic B, Leuchtmittel Kerzenform, Windstoßkerze, Leuchtmittel E10, Sockel E10, hellum kerzenlampe, leuchtmittel e10, AGL, Allgebrauchsglühlampe Kerzenform, Allgebrauchslampe, BA-Kolben, Birnenlampe, B-Kolben, BW 48-Kolben, BW-Kolben, Flammenkerze, Flickerkerze, Glühlampe, Kristallkerze, Kronleuchter-Lampe, Lampe, Leuchtmittel, Windstoßkerzenlampe
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
50
€ 4,90*
ab € 2,62*
€ 3,27*
1
€ 5,00*
ab € 2,12*
€ 3,46*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 2,13*
€ 3,47*
3 Tage
32
1
€ 5,90*
ab € 2,36*
€ 3,81*
1
€ 3,90*
ab € 2,40*
€ 3,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 2,13* pro Satz)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.