Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOT-AUS Schaltgerät Erweiterungsgerät einkanal PNOZS8C24VDC2N/O


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pilz Sicherheitsrelais, 24V dc, 2-Kanal, 2 Sicherheitskontakte Sicherheitsschalter, 3 ISO 13849-1, Automatisch
Pilz Sicherheitsrelais, 24V dc, 2-Kanal, 2 Sicherheitskontakte Sicherheitsschalter, 3 ISO 13849-1, Automatisch
Artikel-Nr.:
     262-E878G48
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     751108
EAN/GTIN:
     4046548025507
Suchbegriffe:
Erweiterungsmodul für Sicherheitsre...
Mechanischer Sicherheitsschalter
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
NOT-AUS Schaltgerät Erweiterungsgerät einkanal PNOZS8C24VDC2N/O
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:
1
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:
2
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Ausführung:
Erweiterungsgerät
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Auswertung der Eingänge:
einkanalig
Breite:
12.5 mm mm
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
ja
Höhe:
102 mm mm
Mit Rückführkreis:
ja
Mit TÜV-Zulassung:
ja
Mit Zulassung nach UL:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level c
Tiefe:
120 mm mm
Tragschienenmontage möglich:
ja
Weitere Suchbegriffe: Not Aus Schaltgerät, Not-Aus-Relais, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, Sicherheitssteuerungen, pilz sicherheitsrelais 24vdc, schutztürwächter pilz, schutztürwächter, Bedienerschutzrelais, Gerät zur Überwachung von Lichtschranken, Gerät zur Überwachung von Positionsschaltern, Gerät zur Überwachung von Schutztüren, Gerät zur Überwachung von Sicherheitsstromkreisen, Gerät zur Überwachung von Trittmatten, Not Aus Relais, Not-Aus Schaltgerät, NOT-AUS-Relais, Relais
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 86,61*
€ 99,72*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 86,54*
€ 99,80*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 83,25*
€ 100,62*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 88,16*
€ 101,13*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 112,42*
€ 124,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,69*
€ 148,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,93*
€ 147,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,87*
€ 143,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,63*
€ 142,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,42*
€ 133,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,905*
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,6575*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,969*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,365*
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,874*
Zubehör
Pilz
750010
ab € 3,19*
Zubehör
Pilz
751002
ab € 5,55*
Zubehör
Pilz
750020
ab € 3,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.