Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchpanel 1HE Cat6 Schirm RAL7035 19Zoll-Einbau 326324


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Equip 326324 Patch Panel 1U
Equip 326324 Patch Panel 1U
Equip 326324 Patch Panel 1U
Equip 326324 Patch Panel 1U
Equip 326324 Patch Panel 1U
Equip 326324 Patch Panel 1U
Artikel-Nr.:
     262-E879B70
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     326324
EAN/GTIN:
     4015867109052
Suchbegriffe:
Patchpanel
Rack Zubehör
patchpanel 24 port 1u
rack zubehör
Patchpanel 1HE Cat6 Schirm RAL7035 19Zoll-Einbau 326324
Weitere Informationen:
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
24
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Breite:
483 mm mm
Farbe:
grau | lichtgrau
Geschirmt:
ja
Höhe:
0 mm mm
Kategorie:
6
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
RAL-Nummer:
7035
Tiefe:
0 mm mm
Weitere Suchbegriffe: patchpanel 24 port, 19 Zoll-Leiste, 19 Zoll-Panel, 19 Zoll-Patch-Panel, 19 Zoll-Rangierfeld, 19 Zoll-Telefon-Patchpanel, 19 Zoll-Verteiler, 19 Zoll-Verteilerpanel, Categorie 5-Patchpanel, Categorie 6-Patchpanel, Categorie 7-Patchfeld, ISDN-Panel, ISDN-Patchpanel, Kategorie 3 Patchpanel, Kategorie 5-Patchpanel, Kategorie 7-Patchfeld, Kupfer Patchpanel, Modularer Verteiler, Panel, Patchfeld, Patchpanel Kit, Patch-Verteiler, Rangierfeld, Rangierpanel, Rangierverteiler, RJ45-Kleinverteiler, RJ45-Modular-Patchverteiler, Telefon-Patchpanel, Verteiler für Verkabelungssysteme, Verteiler Panel, Verteilerfeld, Wandverteiler
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 53,32*
€ 69,32*
€ 3,50*
ab € 57,29*
€ 73,90*
€ 4,99*
ab € 57,30*
€ 73,91*
13 Tage
100
€ 6,29*
ab € 60,69*
€ 77,96*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 86,14*
€ 109,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,31*
€ 130,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,48*
€ 129,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,70*
€ 118,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,12*
€ 116,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,14*
€ 102,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.