Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zählergehäuse Aufb IP30 Stahlbl 300x1100x225mm ZSD-G17/31


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-E879J52
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     219580
EAN/GTIN:
     9004852787578
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Leergehäuse
Zähleranschlussgehäuse
Zählergehäuse Aufb IP30 Stahlbl 300x1100x225mm ZSD-G17/31
Weitere Informationen:
Breite:
300 mm mm
Einbautiefe:
0 mm mm
Höhe:
1100 mm mm
Montageart:
Aufbau
Schutzart (IP):
IP30
Tiefe:
225 mm mm
Werkstoff:
Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: Zählergehäuse, eaton (moeller) zaehlergehäuse, zählergehäuse, Gehäuse, Verteilergehäuse, Zählerkasten, Zähler-Leergehäuse, Zähler-Leergehäuse/-Schrank, Zähler-Leerschrank
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 109,98*
€ 130,00*
€ 3,50*
ab € 110,69*
€ 130,55*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 109,96*
€ 130,56*
Frei Haus
ab € 114,01*
€ 135,05*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 191,94*
€ 220,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,50*
€ 262,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,52*
€ 260,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,19*
€ 252,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,40*
€ 248,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,94*
€ 228,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.