Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Längsabdeckung Kst U-Profil 220x20mm ZSD-SA/E/ABDK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-E880A06
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     231423
EAN/GTIN:
     4015082314231
Suchbegriffe:
Abdeckung Moeller
Sammelschienenabdeckung
abdeckung moeller
Längsabdeckung Kst U-Profil 220x20mm ZSD-SA/E/ABDK
Weitere Informationen:
Ausführung:
Längsabdeckung
Breite:
20 mm
Geeignet für:
U-Profil
Länge:
220 mm mm
Tiefe:
20 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Abdeckung, Abdeckung für Profilschiene, Abdeckung für Stiel, C-Profil Endkappe, Deckleiste, Endkappe, Längsabdeckung, Profilschiene, Schutzkappe für Profilschiene, Schutzkappe für Stiel, Schutzkappe/Abdeckung für Stiel/Profilschiene, Zubehör für Profil, Zubehör für Profilschiene, Zubehör für Stiel
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 1,25*
€ 2,03*
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 1,55*
€ 2,46*
22 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 1,84*
€ 2,49*
1
€ 5,46*
ab € 1,81*
€ 2,84*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 1,84*
€ 2,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.