| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E880E22 Herst.-Nr.: 230068 EAN/GTIN: 4015082300685 |
| |
|
| | |
| Schützspule 110V AC DILM95-XSP(110V50/60HZ) Weitere Informationen: | | Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: | 110 - 110 V | Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz: | 110 - 110 V | Bemessungssteuerspeisespannung DC: | 0 - 0 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 32,34* | € 43,36* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 32,99* | € 44,25* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 33,24* | € 44,32* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 34,29* | € 45,65* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 34,69* | € 45,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|