Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jalousieausgang Funkb UP 1f 6A Handbedien Vor Ort-Handbedienung CJAU-01/02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jalousieausgang Funkb UP 1f 6A Handbedien Vor Ort-Handbedienung
Jalousieausgang Funkb UP 1f 6A Handbedien Vor Ort-Handbedienung
Artikel-Nr.:
     262-E880E46
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     240696
EAN/GTIN:
     4015082406967
Suchbegriffe:
Jalousieaktor
Mehrfachsteuerrelais
EIB-Jalousieaktor
KNX-Jalousieaktor
Jalousieausgang Funkb UP 1f 6A Handbedien Vor Ort-Handbedienung CJAU-01/02
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
ohne
Anzahl der Eingänge:
0
Ausführung:
Grundmodul
Breite in Teilungseinheiten:
0
Funk bidirektional:
ja
Funkbus:
ja
Leistungsaufnahme:
0.6 W
Max. Anzahl der Jalousieausgänge:
1
Max. Schaltleistung:
0 W W
Min. Tiefe der Gerätedose:
26 mm
Mit Busankopplung:
ja
Montageart:
Unterputz
Schaltstrom ohmsch:
6 A A
Schutzart (IP):
IP20
Stromart:
AC
Vor Ort-/Handbedienung:
ja
Weitere Suchbegriffe: jalousieaktor, Aktor, Ausgabemodul, Azimuthsteuerung, Binärausgang, Bussystem-Jalousie-/Schaltaktor, Bussystem-Jalousieaktor, Feldbusaktor, Funk-Jalousieaktor, Jalousieausgang, Jalousieempfänger, Lichtkuppel, Rollladenaktor, Schaltaktor
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 73,60*
€ 92,98*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 74,35*
€ 93,86*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 76,84*
€ 96,99*
Frei Haus
ab € 77,16*
€ 97,10*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 80,02*
€ 99,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,99*
€ 115,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,30*
€ 111,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,12*
€ 106,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,89*
€ 102,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,84*
€ 91,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.