Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtmelder komplett 1f LED UC rnd fl Ø5mm IP40 rt Z-EL/R230


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leuchtmelder komplett 1f LED UC rnd fl Ø5mm IP40 rt
Leuchtmelder komplett 1f LED UC rnd fl Ø5mm IP40 rt
Artikel-Nr.:
     262-E880E53
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     284921
EAN/GTIN:
     4015082849214
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Leuchtmelder
Leuchtmelder Komplettgerät
Leuchtmelder komplett 1f LED UC rnd fl Ø5mm IP40 rt Z-EL/R230
Weitere Informationen:
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Ausführung der Fassung:
LED
Ausführung der Linse:
flach
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bauform der Linse:
rund
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
110 - 240 V
Breite der Öffnung:
0 mm
Farbe der Linse:
rot
Höhe der Öffnung:
0 mm
Lochdurchmesser:
5 mm mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Schutzart (IP):
IP40
Spannungsart:
AC/DC
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Phasenasymmetrierelais, Phasenfehlerrelais, Phasenfolge-Relais, Phasensequenzrelais, Phasenüberwachungsrelais, Signallampe, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, eaton meldeleuchte rot, led anzeigelampen, led anzeigelampen rot, Druckschalter, Einbau-Leuchtmelder, Leuchtmelder für Verteilung, Leuchtmelder mit Glimmlampe, Leuchtmelder, Komplettgerät, Leuchttaster, Lichtsignal, Melder, Modular-Signallampe, Optische Signalisierung, Optisches Signal, Reiheneinbaugerät, Reiheneinbau-Signallampe, Signallampe für Verteilung
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 8,71*
€ 12,25*
1
€ 5,46*
ab € 9,00*
€ 12,65*
1
€ 3,90*
ab € 10,22*
€ 14,31*
28 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 13,31*
€ 18,13*
Lager 262
2
€ 5,95*
ab € 19,88*
€ 26,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 52,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.