Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandhalter chr ST Ø14mm L30mm TOTRÃGER/30MM/CM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abstandhalter chr ST Ø14mm L30mm TOTRÃGER/30MM/CM
Artikel-Nr.:
     262-E880G64
Hersteller:
     OLIGO Lichttechnik
Herst.-Nr.:
     12-301-11-06
EAN/GTIN:
     4035162260609
Abstandhalter chr ST Ø14mm L30mm TOTRÃGER/30MM/CM
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abstandhalter
Breite:
0 mm
Durchmesser:
14 mm
Farbe:
Chrom
Höhe:
0 mm
Länge:
30 mm
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,72*
€ 48,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,58*
€ 47,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,21*
€ 44,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,85*
€ 41,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.