Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandhalter chr ST Ø5mm L1025mm TOTRÃGER/1025MM/CM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abstandhalter chr ST Ø5mm L1025mm TOTRÃGER/1025MM/CM
Artikel-Nr.:
     262-E880G67
Hersteller:
     OLIGO Lichttechnik
Herst.-Nr.:
     12-301-16-06
EAN/GTIN:
     4035162260753
Abstandhalter chr ST Ø5mm L1025mm TOTRÃGER/1025MM/CM
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abstandhalter
Breite:
0 mm
Durchmesser:
5 mm
Farbe:
Chrom
Höhe:
0 mm
Länge:
1025 mm
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,47*
€ 74,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,92*
€ 73,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,11*
€ 70,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,56*
€ 68,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,93*
€ 65,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,18*
€ 56,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.