Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SteckerKlemme chr 2x6qmm 250mm TOENDEINSPEISUNGKLEMMEN/CM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SteckerKlemme chr 2x6qmm 250mm TOENDEINSPEISUNGKLEMMEN/CM
Artikel-Nr.:
     262-E880G70
Hersteller:
     OLIGO Lichttechnik
Herst.-Nr.:
     12-511-10-06
EAN/GTIN:
     4035162259863
Suchbegriffe:
Einspeiser Stromschiene
Stromschienen Einspeiser
SteckerKlemme chr 2x6qmm 250mm TOENDEINSPEISUNGKLEMMEN/CM
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
2
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Stecker/Klemme
Farbe:
Chrom
Länge:
250 mm
Nennquerschnitt:
6 mm²
Zubehör:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.