Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SteckerKlemme chr 2x6qmm 250mm TOEINSPEISUNGKLEMMEN/Ø10X25MM/CM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SteckerKlemme chr 2x6qmm 250mm TOEINSPEISUNGKLEMMEN/Ø10X25MM/CM
Artikel-Nr.:
     262-E880G79
Hersteller:
     OLIGO Lichttechnik
Herst.-Nr.:
     12-511-30-06
EAN/GTIN:
     4035162259948
SteckerKlemme chr 2x6qmm 250mm TOEINSPEISUNGKLEMMEN/Ø10X25MM/CM
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
2
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Stecker/Klemme
Farbe:
Chrom
Länge:
250 mm
Nennquerschnitt:
6 mm²
Zubehör:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.