Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Stecker ST MM kleb Keramik rt 6100-R


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-E881B12
Hersteller:
     Corning
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchse
Buchse (Jack)
Connector
Crimpstecker
LWL-Stecker ST MM kleb Keramik rt 6100-R
Weitere Informationen:
Anschlussart:
kleben
Ausführung:
Stecker (Plug)
Farbe:
rot
Geeignet für Faserart:
Multimode
Steckverbindertyp:
ST
Werkstoff der Ferrule:
Keramik
Weitere Suchbegriffe: Data-Connector, Datenstecker, E2000-Connector, E2000-Stecker, Einbaubuchse, ESCON-Connector, ESCON-Stecker, FC-Connector, FC-Stecker, FDDI-Connector, FDDI-Stecker, Fiber-Optic-Steckverbinder, Fibre-Optic-Steckverbinder, FO-Steckverbinder, FSMA-Stecker, Glasfaser-Steckverbinder, Hot Melt Stecker, Kommunikationstechnik-Steckverbinde..., LAN-Kabelstecker, LC-Connector, LC-Duplex-Connector, LC-Duplex-Stecker, LC-Stecker, Light Crimp Plus-Stecker, Lightcrimp-Stecker, LWL-Stecker, MT/MPO-Connector, MT/MPO-Stecker, MT-RJ-Buchse, MT-RJ-Connector, MT-RJ-Stecker, Multimode-Stecker, Netzwerk-Stecker, SC-Connector, SC-Duplex-Connector, SC-Duplex-Stecker, SC-Stecker, SingleMode-Stecker, Socket, ST Connector, Stecker, Stecker (Plug), Steckverbinder, Steckverbinder Kommunikationstechni..., ST-Stecker, VF-45-Buchse, VF-45-Socket, VF-45-Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,09*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 120 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 300 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 600 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Corning
ab € 6,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.