Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmenmarkierung ws RM=5,08mm 41-50 horiz SK5,08/2,8:FORTL.ZAHLEN41-50


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-E881B66
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0804280:0041
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Klemmenmarkierung
Klemmenmarkierung ws RM=5,08mm 41-50 horiz SK5,08/2,8:FORTL.ZAHLEN41-50
Weitere Informationen:
Aufdruck:
Ziffern
Aufdruck Zahlenbereich:
41 - 50
Codierungsrichtung:
horizontal
Farbe:
weiß
Rastermaß:
5.08 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Zackband, Nummernetiketten, Selbstklebende Zahlen, Selbstklebende Ziffern, Zahlenetikett, phoenix contact klemmenmarkierung, zackband, Bezeichnungskarte, Bezeichnungsmaterial für Klemmen, Bezeichnungsschild, Bezeichnungsschilderast, Bezeichnungsschilderstreifen, Bezeichnungsstreifen, Bezeichnungssystem, Einsteckstreifen, Gerätemarkierer, Kennzeichnung für Klemmen, Kennzeichnungsschild, Kennzeichnungsschildermatte, Klemmenbezeichnung, Klemmen-Kennzeichnung, Klemmenleistenmarkierung, Klemmen-Markierung, Klemmen-Markierungssystem, Markierer, Markierungsmaterial, Reihenklemme, Schnellbezeichnungssystem, Verbindermarkierer, Verbindungsmarkierer, Warnschild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,191*
€ 3,031*
16 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,2184*
€ 3,0939*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,283*
€ 3,153*
Lager 262
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,31107*
€ 3,19107*
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,37548*
€ 3,27548*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,19107*
€ 3,79737
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,06107*
€ 3,64267
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,86107*
€ 3,40467
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,31107*
€ 2,75017
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 31,9107* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.