Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockel Kst gn UM72-SEFE/L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-E881I86
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2959340
EAN/GTIN:
     4017918099343
Suchbegriffe:
Hutschienen Modulgehäuse
Hutschienen-Gehäuse
hutschienen modulgehäuse
Sockel Kst gn UM72-SEFE/L
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sockel komplett
Breite:
72 mm
Farbe:
grün
Geeignet für Gehäusebautiefe:
89.6 mm
Höhe:
0 mm mm
Tiefe:
5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Abschlussblende, Anreihsockel, Ausgleichsblende, Belüftungssockel, Blende, Blende für Schaltschrank, Blende für Schwenkrahmen, Blenden-Set, Dekoblende, Drucklüfterblende, Drucklüfterblendenset, Kabelblende, Nivelliersockel, Sauglüfterblende, Sauglüfterblendenset, Schaltschrank-Blende, Schaltschrank-Sichtblende, Schaltschranksockel, Schaltschrank-Zubehör, Schrank-Blende, Schrank-Sockel, Schrank-Sockel/Sockelelement, Schwenkrahmenblende, Seitenblende, Seitenkante, Seitenteil, Sichtblende, Sichtblende für Schaltschrank, Sockel, Sockel für Schaltschrank, Sockel für Standverteiler, Sockelblende, Sockelzwischenblenden, Standardsockel, Zubehör Schaltschrank, Zwischenblende
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,371*
€ 0,531*
10
€ 5,00*
ab € 0,388*
€ 0,558*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 0,4079*
€ 0,5779*
20 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 0,4151*
€ 0,6012*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 0,54982*
€ 0,75982*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,75982*
€ 0,90419
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,72982*
€ 0,86849
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68982*
€ 0,82089
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,66982*
€ 0,79709
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,61982*
€ 0,73759
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,54982*
€ 0,65429
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,5982* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.