Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltrelais 1W 5x28x15mm Steckanschl REL-MR-12DC/21AU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD10
MD10
MD01
Artikel-Nr.:
     262-E881I91
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2961163
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Schaltrelais 1W 5x28x15mm Steckanschl REL-MR-12DC/21AU
Weitere Informationen:
Antrieb, Polung:
ungepolt
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
12 - 12 V
Breite:
5 mm mm
Höhe:
28 mm mm
Nennstrom:
0.014 A
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Tiefe:
15 mm mm
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Weitere Suchbegriffe: LY-Relais, Leistungsrelais, Miniaturrelais, DS-Relais, Kartenrelais, Leiterplattenrelais, Printrelais, Relaismodul, printrelais phoenix contact, miniaturrelais, Ergänzungsmodul, Koppelrelais, Relais, Relaisklemme, Schaltrelais mit DIN-Schienensockel
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 4,781*
€ 6,031*
Lager 262
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,80*
€ 6,05*
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 4,82*
€ 6,10*
24 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,85*
€ 6,11*
42 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,83*
€ 6,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 60,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.