Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmenmarkierung ge RM=18mm unbedr horizvert BMKL18X8YE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-E881J64
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     5032170
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Klemmenmarkierung
Klemmenmarkierung ge RM=18mm unbedr horizvert BMKL18X8YE
Weitere Informationen:
Aufdruck:
ohne
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Farbe:
gelb
Rastermaß:
18 mm mm
Symbol Aufdruck:
unbedruckt
Weitere Suchbegriffe: Zackband, phoenix contact klemmenmarkierung, zackband, Bezeichnungskarte, Bezeichnungsmaterial für Klemmen, Bezeichnungsschild, Bezeichnungsschilderast, Bezeichnungsschilderstreifen, Bezeichnungsstreifen, Bezeichnungssystem, Einsteckstreifen, Gerätemarkierer, Kennzeichnung für Klemmen, Kennzeichnungsschild, Kennzeichnungsschildermatte, Klemmenbezeichnung, Klemmen-Kennzeichnung, Klemmenleistenmarkierung, Klemmen-Markierung, Klemmen-Markierungssystem, Markierer, Markierungsmaterial, Reihenklemme, Schnellbezeichnungssystem, Verbindermarkierer, Verbindungsmarkierer, Warnschild
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 8,781*
€ 11,111*
18 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 8,8932*
€ 11,2432*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 9,151*
€ 11,531*
Lager 262
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 9,26723*
€ 11,65723*
37 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 9,5267*
€ 11,9667*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,65723*
€ 13,8721
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,91723*
€ 12,9915
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,26723*
€ 11,028
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 116,5723* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.