Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmenmarkierung ws RM=15,2mm L1NPE horiz ZB15,LGS:L1-N,PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-E882A09
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0811998
EAN/GTIN:
     4017918930714
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
phoenix contact klemmenmarkierung
Klemmenmarkierung ws RM=15,2mm L1NPE horiz ZB15,LGS:L1-N,PE
Weitere Informationen:
Aufdruck:
Symbole
Codierungsrichtung:
horizontal
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
ja
Rastermaß:
15.2 mm mm
Symbol Aufdruck:
L1/N/PE
Weitere Suchbegriffe: zackband, Bezeichnungskarte, Bezeichnungsmaterial für Klemmen, Bezeichnungsschild, Bezeichnungsschilderast, Bezeichnungsschilderstreifen, Bezeichnungsstreifen, Bezeichnungssystem, Einsteckstreifen, Gerätemarkierer, Kennzeichnung für Klemmen, Kennzeichnungsschild, Kennzeichnungsschildermatte, Klemmenbezeichnung, Klemmen-Kennzeichnung, Klemmenleistenmarkierung, Klemmen-Markierung, Klemmen-Markierungssystem, Markierer, Markierungsmaterial, Reihenklemme, Schnellbezeichnungssystem, Verbindermarkierer, Verbindungsmarkierer, Warnschild
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,6431*
€ 0,929*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,659*
€ 0,939*
Lager 262
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,66273*
€ 0,94273*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,68106*
€ 0,96106*
7 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,6894*
€ 0,9794*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,94273*
€ 1,12185
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,88273*
€ 1,05045
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,84273*
€ 1,00285
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,80273*
€ 0,95525
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,66273*
€ 0,78865
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,4273* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.