Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querverbinder 50p rt steckb isol 24A m.Berührungss FBS50-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-E882A46
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3038930
EAN/GTIN:
     4017918940614
Suchbegriffe:
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
phoenix contact steckbrücke
klemmen querverbinder
Querverbinder 50p rt steckb isol 24A m.Berührungss FBS50-5
Weitere Informationen:
Anzahl der gebrückten Klemmen:
50
Ausführung:
Querverbinder
Bemessungsstrom In:
24 A
Farbe:
rot
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
5.2 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Brücke, Brücke für Reihenklemme, Brücker für Reihenklemme, Brückungskamm, Doppelleitungsbrücker, Doppelleitungs-Brückungskamm, Doppelteilungsbrücker, Drahtkettenbrücker, Einlegebrücke, Einlegebrücker, Feste Brücke für Reihenklemme, Kettenbrücke, Leitungsbrücker, Querbrücker, Querverbinder, Querverbinder für Reihenklemme, Querverbinder/Brücker für Reihenklemme, Querverbindung, Reduzierverbinder, Reihenklemme, Reihenklemmen-Brücke, Reihenklemmen-Querverbinder, Reihenklemmen-Zubehör, Schachtelbrücker, Schachtelverbinder, Schaltbarer Brücker, Schaltbrücke, Trennbrücker, Verbinder, Verbindungskamm, Verbindungsstecker, Verbindungssteg, Vertikalbrücker, Zubehör für Reihenklemme
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 8,61*
€ 10,79*
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 8,699*
€ 10,899*
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 10,0246*
€ 12,3346*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 10,17741*
€ 12,51741*
1
€ 5,46*
ab € 9,27*
€ 12,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,51741*
€ 14,89572
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,82741*
€ 14,07462
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,17741*
€ 12,11112
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 125,1741* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212124
ab € 44,83*
Zubehör
Phoenix Contact
3012325
ab € 0,6788*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.