Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsteil f. Vario-Einschublade SK3357.100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal 3357.100 Rack Zubehör Rackrahmen
Rittal 3357.100 Rack Zubehör Rackrahmen
Artikel-Nr.:
     262-E882C84
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3357100
EAN/GTIN:
     4028177041714
Suchbegriffe:
19 Zoll Belüftungseinheit
19 Zoll Lüftereinschub
19" Belüftungseinheit
19" Lüftereinschub
Befestigungsteil f. Vario-Einschublade SK3357.100
Weitere Informationen:
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
RAL-Nummer:
0
Tiefe:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 86,89*
€ 107,67*
Frei Haus
ab € 89,56*
€ 110,79*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 90,00*
€ 110,79*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 90,55*
€ 112,09*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 91,17*
€ 112,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,09*
€ 133,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,68*
€ 131,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,45*
€ 121,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,13*
€ 119,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,55*
€ 107,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.