Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzelpositionsschalter 1S 1Ö Kst 12,8mm(½) NPT f.Sicherheitsf XCSPA591


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
XCSPA-Si-Pos.sch., Kunstst.gek., 1Ö+1S, Sprungf. - 1 Leit.einf. Pg 11
XCSPA-Si-Pos.sch., Kunstst.gek., 1Ö+1S, Sprungf. - 1 Leit.einf. Pg 11
XCSPA-Si-Pos.sch., Kunstst.gek., 1Ö+1S, Sprungf. - 1 Leit.einf. Pg 11
Artikel-Nr.:
     262-E887E08
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XCSPA591
EAN/GTIN:
     3389110720518
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Endlagenschalter
Einzelpositionsschalter 1S 1Ö Kst 12,8mm(½) NPT f.Sicherheitsf XCSPA591
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
1
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Ausführung des Betätigungselements:
ohne
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
12,8mm(½) NPT | Steckverbinder 1/2 Zoll
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.55 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0.27 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
0 A
Breite des Sensors:
30 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Gehäusebauform:
Quader
Höhe des Sensors:
94 mm
Länge des Sensors:
30 mm
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Schutzart (IP):
IP67
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 - 70 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Zwangsöffnung:
ja
Weitere Suchbegriffe: Endschalter, Grenztaster, Grenzwerttaster, Positionsschalter, Mechanischer Sicherheitsschalter, Schaltscharnier, Scharnierschalter, Schlüsselschalter, Verriegelungsschalter, schneider electric betätigungselement, scharnierschalter, endlagenschalter ip67, Einzelpositionsschalter, Grenzschalter, Klein-Grenzschalter, Klein-Grenztaster, Norm-Grenzschalter, Norm-Grenztaster, Positionsschalter-Gehäuse, Positionsschalter-Unterteil, Reihen-Grenztaster, Schalter, Sicherheitspositionsschalter, Sicherheitsschalter, Sicherheitstechnik-Endschalter, Türschalter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 22,94*
€ 31,24*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 23,19*
€ 31,36*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 23,70*
€ 32,09*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 23,27*
€ 32,39*
5 Tage
3
€ 6,95*
ab € 23,70*
€ 32,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.