Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußtaster EinAus m.Haube Metall 1S 1Ö 3A Mit Schutzhaube IP66 XPER310


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fußtaster EinAus m.Haube Metall 1S 1Ö 3A Mit Schutzhaube IP66
Fußtaster EinAus m.Haube Metall 1S 1Ö 3A Mit Schutzhaube IP66
Artikel-Nr.:
     262-E887F22
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     XPER310
EAN/GTIN:
     3389110470871
Suchbegriffe:
Fusstaster
Fußpedal
Fußschalter
fußtaster
Fußtaster EinAus m.Haube Metall 1S 1Ö 3A Mit Schutzhaube IP66 XPER310
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Schaltstellungen:
1
Befehlsart:
Ein oder Aus
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Breite:
160 mm
Farbe:
orange
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Höhe:
135 mm
Mit Schutzhaube:
ja
Schutzart (IP):
IP66
Tiefe:
186 mm
Werkstoff:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Ausschalter, Einschalter, Fußtaster, Pedal, Sicherheits-Fußschalter, Tretschalter, Zustimmschalter
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 89,37*
€ 100,02*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 87,86*
€ 100,12*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 90,47*
€ 101,64*
Frei Haus
ab € 93,11*
€ 103,91*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 105,18*
€ 116,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,04*
€ 138,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,43*
€ 137,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,27*
€ 134,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,09*
€ 133,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,18*
€ 125,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schneider Electric
XPEM3100D
€ 209,79*
Ähnlich
Schneider Electric
XPER3100D
€ 239,05*
Ähnlich
Schneider Electric
XPEM310
€ 97,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.