Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blinkleuchte 7W UC rt AGL BA15d IP65 24V Aufb XVBL4B4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Komp.signalst. m. Blinkl., rot XVB, Fass. BA 15d, 24-48 V DC 24 V AC, IP 65
Komp.signalst. m. Blinkl., rot XVB, Fass. BA 15d, 24-48 V DC 24 V AC, IP 65
Komp.signalst. m. Blinkl., rot XVB, Fass. BA 15d, 24-48 V DC 24 V AC, IP 65
Artikel-Nr.:
     262-E887H96
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     XVBL4B4
EAN/GTIN:
     3389110844191
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Blinklichtmodul Signalsäule
Industrie-Blinkleuchte
Blinkleuchte 7W UC rt AGL BA15d IP65 24V Aufb XVBL4B4
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
24 - 24 V
Bemessungsspannung AC 60 Hz:
24 - 24 V
Bemessungsspannung DC:
24 - 24 V
Fassung:
BA15d
Kalottenfarbe:
rot
Leistung:
7 W W
Leuchtmittel:
Glühlampe
Montageart:
Aufbau
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
4X
Spannungsart:
AC/DC
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 70,86*
€ 87,05*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 70,96*
€ 87,16*
Frei Haus
ab € 73,02*
€ 89,65*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 72,44*
€ 91,16*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 84,49*
€ 102,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,29*
€ 121,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,87*
€ 120,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,83*
€ 115,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,38*
€ 111,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,49*
€ 100,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.