Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E887I10 Herst.-Nr.: XVBZ04 EAN/GTIN: 3389110673678 |
| |
|
| | |
| Standfuß mit Rohr sw 800mm Kst XVBZ04 Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Rohrlänge: | 800 mm mm | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aluminiumrundrohr, Alurohr, Rohr Alu, Rohr Aluminium, Anschlussmodul Signalsäule, Fuß Signalsäule, Rohr Signalsäule, Signalsäulen Rohr, alu-rohr d25mm, alu rundrohr, Fuß mit Rohr für Signalsäulenelement, Signalsäulenelement, Fuß mit Rohr |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 17,75* | € 23,53* | | | | | 38 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 17,82* | € 23,64* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 18,13* | € 24,76* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 20,14* | € 26,70* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 21,05* | € 27,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|