Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtmelder Front hoch rnd bl Ø22mm 1st Kst IP66 ZB5AV063


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leuchtmelder, Ø 22, rund, Kalotte, blau
Leuchtmelder, Ø 22, rund, Kalotte, blau
Leuchtmelder, Ø 22, rund, Kalotte, blau
Artikel-Nr.:
     262-E888G04
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     ZB5AV063
EAN/GTIN:
     3389110908145
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Leuchtmelder
Leuchtmelder Komplettgerät
Leuchtmelder Front hoch rnd bl Ø22mm 1st Kst IP66 ZB5AV063
Weitere Informationen:
Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder:
1
Ausführung der Linse:
hoch
Bauform der Linse:
rund
Farbe Frontring:
schwarz
Farbe der Linse:
blau
Lochdurchmesser:
22 mm mm
Mit Frontring:
ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Schutzart (NEMA):
4X, 13
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmelder Linse, Not Aus Erweiterungsmodul, Not Aus Modul, Not Aus Schaltgerät, Not-Aus-Relais, Signallampe, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, led anzeigelampe blau, led anzeigelampen, not aus schaltgerät schneider electric, Befehls- und Meldegerät, Befehlsgerät, Frontelement für Leuchtmelder, Frontelement Leuchttaster, Frontelement Meldeleuchte, Leuchtmeldervorsatz, Leuchttastenvorsatz, Leuchttastervorsatz, Leuchtziffervorsatz, Meldeleuchtenvorsatz, Zweifachdrucktaster
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 2,65*
€ 4,05*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2,66*
€ 4,07*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2,72*
€ 4,24*
€ 6,90*
ab € 2,96*
€ 4,49*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 6,79*
€ 9,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.