Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E888I49 Herst.-Nr.: ZCKJ521 EAN/GTIN: 3389110774962 |
| |
|
| | |
| Einzelpositionsschalter 1S 1Ö Metall Kabeleinführung PG Sprungschaltglied ZCKJ521 Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 1 | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 0 | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 1 | Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte: | 0 | Ausführung der Schnittstelle: | ohne | Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation: | ohne | Ausführung des Betätigungselements: | ohne | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabeleinführung PG | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V: | 0 A | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V: | 3 A | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V: | 0 A | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V: | 0 A | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V: | 0.27 A | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V: | 0 A | Breite des Sensors: | 44 mm | Durchmesser Sensor: | 0 mm | Explosionsschutz-Kategorie für Gas: | ohne | Explosionsschutz-Kategorie für Staub: | ohne | Gehäusebauform: | Quader | Höhe des Sensors: | 40 mm | Länge des Sensors: | 77 mm | Mit Statusanzeige: | ja | Schaltfunktion: | Sprungschaltglied | Schutzart (IP): | IP65 | Umgebungstemperatur während des Betriebs: | -25 - 70 °C | Werkstoff des Gehäuses: | Metall |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 32,98* | € 44,28* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 32,48* | € 44,39* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 33,40* | € 44,44* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 34,17* | € 45,42* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 44,70* | € 58,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|