Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzelpositionsschalter 1S 1Ö Metall Kabeleinführung (metrisch) ZCKJ5H29


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ZCKJ-Pos.sch.geh., Monoblockgehäuse, mit Anzeige, 1Ö+1S, gest. schalt., M20
ZCKJ-Pos.sch.geh., Monoblockgehäuse, mit Anzeige, 1Ö+1S, gest. schalt., M20
ZCKJ-Pos.sch.geh., Monoblockgehäuse, mit Anzeige, 1Ö+1S, gest. schalt., M20
Artikel-Nr.:
     262-E888I50
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZCKJ5H29
EAN/GTIN:
     3389110833614
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Einzelpositionsschalter 1S 1Ö Metall Kabeleinführung (metrisch) ZCKJ5H29
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
0
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Ausführung des Betätigungselements:
ohne
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabeleinführung (metrisch)
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0.27 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
0 A
Breite des Sensors:
44 mm
Durchmesser Sensor:
0 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Höhe des Sensors:
40 mm
Länge des Sensors:
77 mm
Mit Statusanzeige:
ja
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Schutzart (IP):
IP65
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 - 70 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 21,64*
€ 29,84*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 21,66*
€ 29,96*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 22,23*
€ 30,59*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 21,81*
€ 30,95*
21 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 23,73*
€ 32,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.