Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockel Serie 288 Kst gr 288-002


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 288-002 Klemmenblockzubehör Abdeckprofil
Wago 288-002 Klemmenblockzubehör Abdeckprofil
Artikel-Nr.:
     262-E890D53
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     288-002
EAN/GTIN:
     4017332159555
Suchbegriffe:
Industrierelais
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Klemmen Querverbinder
Sockel Serie 288 Kst gr 288-002
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sockel komplett
Breite:
45.5 mm
Farbe:
grau
Höhe:
0 mm mm
Tiefe:
65.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Steckbrücke, klemmen querverbinder wago, industrierelais, leiterplattenklemme grau, Abschlussblende, Anreihsockel, Ausgleichsblende, Belüftungssockel, Blende, Blende für Schaltschrank, Blende für Schwenkrahmen, Blenden-Set, Dekoblende, Drucklüfterblende, Drucklüfterblendenset, Kabelblende, Nivelliersockel, Sauglüfterblende, Sauglüfterblendenset, Schaltschrank-Blende, Schaltschrank-Sichtblende, Schaltschranksockel, Schaltschrank-Zubehör, Schrank-Blende, Schrank-Sockel, Schrank-Sockel/Sockelelement, Schwenkrahmenblende, Seitenblende, Seitenkante, Seitenteil, Sichtblende, Sichtblende für Schaltschrank, Sockel, Sockel für Schaltschrank, Sockel für Standverteiler, Sockelblende, Sockelzwischenblenden, Standardsockel, Zubehör Schaltschrank, Zwischenblende
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,37337*
€ 0,49337*
15 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,3917*
€ 0,5217*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,362*
€ 0,582*
Lager 262
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,36328*
€ 0,58328*
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,41*
€ 0,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,58328*
€ 0,6941
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,49328*
€ 0,587
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,48328*
€ 0,5751
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,43328*
€ 0,5156
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,41328*
€ 0,4918
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36328*
€ 0,4323
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,8328* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.