Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querverbinder 7p Serie 870 steckb isol 18A m.Berührungss 870-407


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Querverbinder 7p Serie 870 steckb isol 18A m.Berührungss
Querverbinder 7p Serie 870 steckb isol 18A m.Berührungss
Artikel-Nr.:
     262-E890G56
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     870-407
EAN/GTIN:
     4044918508346
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
Querverbinder 7p Serie 870 steckb isol 18A m.Berührungss 870-407
Weitere Informationen:
Anzahl der gebrückten Klemmen:
7
Ausführung:
Querverbinder
Bemessungsspannung:
440 V V
Bemessungsstrom In:
18 A
Explosionsgeprüfte Ausführung Ex e:
ja
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
5 mm mm
Weitere Suchbegriffe: klemmen querverbinder wago, klemmen querverbinder, Brücke, Brücke für Reihenklemme, Brücker für Reihenklemme, Brückungskamm, Doppelleitungsbrücker, Doppelleitungs-Brückungskamm, Doppelteilungsbrücker, Drahtkettenbrücker, Einlegebrücke, Einlegebrücker, Feste Brücke für Reihenklemme, Kettenbrücke, Leitungsbrücker, Querbrücker, Querverbinder, Querverbinder für Reihenklemme, Querverbinder/Brücker für Reihenklemme, Querverbindung, Reduzierverbinder, Reihenklemme, Reihenklemmen-Brücke, Reihenklemmen-Querverbinder, Reihenklemmen-Zubehör, Schachtelbrücker, Schachtelverbinder, Schaltbarer Brücker, Schaltbrücke, Trennbrücker, Verbinder, Verbindungskamm, Verbindungsstecker, Verbindungssteg, Vertikalbrücker, Zubehör für Reihenklemme
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,7091*
€ 0,9091*
3 Tage
1800
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,72*
€ 0,92*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,7232*
€ 0,9232*
24 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,7533*
€ 0,9633*
Lager 262
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,95848*
€ 1,36848*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,36848*
€ 1,62849
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,26848*
€ 1,50949
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,18848*
€ 1,41429
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,13848*
€ 1,35479
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,95848*
€ 1,14059
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 34,212* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.