Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweigdose IP66 10qmm 151x117x67mm lgr Kst WandDecke hfr T100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abzweigdose IP66 10qmm 151x117x67mm lgr Kst WandDecke hfr
Abzweigdose IP66 10qmm 151x117x67mm lgr Kst WandDecke hfr
Artikel-Nr.:
     262-E891D82
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2007077
EAN/GTIN:
     4012195246794
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Abzweigdose IP66 10qmm 151x117x67mm lgr Kst WandDecke hfr T100
Weitere Informationen:
Anreihbar:
ja
Anzahl der Einführungen:
10
Art der Gehäusedurchführung:
Stufenmembran abschneidbar
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Bestückung:
ohne
Breite:
117 mm
Deckelbefestigung:
geschraubt
Einführung von hinten:
ja
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
grau | lichtgrau
Form:
rechteckig
Funktionserhalt:
ohne
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Halogenfrei:
ja
Länge:
151 mm
Max. Leiterquerschnitt:
10 mm²
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Plombierbar:
ja
Schutzart (IP):
IP66
Tiefe:
67 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 5,72*
€ 8,49*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5,5922*
€ 8,4999*
22 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 5,6198*
€ 8,50*
1 Tag
69
€ 5,90*
ab € 5,8648*
€ 8,6848*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 6,47079*
€ 9,54079*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,54079*
€ 11,35354
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,43079*
€ 11,22264
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,81079*
€ 10,48484
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,27079*
€ 9,84224
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,85079*
€ 9,34244
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,47079*
€ 7,70024
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.