Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dekorelement ws Myriad sym direkt mt Glas MYRIADRINGWEISS+ZYLINDERKLEIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dekorelement ws Myriad sym direkt mt Glas MYRIADRINGWEISS+ZYLINDERKLEIN
Artikel-Nr.:
     262-E892E64
Hersteller:
     Havells Sylvania
Herst.-Nr.:
     2017362
EAN/GTIN:
     5025768173624
Suchbegriffe:
Dekoglas
dekoglas
Dekorelement ws Myriad sym direkt mt Glas MYRIADRINGWEISS+ZYLINDERKLEIN
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Ausführung des Rasters/Reflektors:
matt
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
weiß
Höhe/Tiefe:
0 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtverteiler:
ohne
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Glas
Zubehör:
ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 21,90*
€ 31,19*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 23,03*
€ 32,82*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.