Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromschiene 1ph 2000mm Lytespan si 240V Alu 45x16mm oval LYTESPANLPSTROMSCHIENEERWEITERUN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromschiene 1ph 2000mm Lytespan si 240V Alu 45x16mm oval LYTESPANLPSTROMSCHIENEERWEITERUN
Artikel-Nr.:
     262-E892E86
Hersteller:
     Havells Sylvania
Herst.-Nr.:
     2025712
EAN/GTIN:
     5025768257126
Suchbegriffe:
Stromschiene
stromschiene 1ph
stromschiene
havells sylvania stromschiene
Stromschiene 1ph 2000mm Lytespan si 240V Alu 45x16mm oval LYTESPANLPSTROMSCHIENEERWEITERUN
Weitere Informationen:
Anzahl der Gruppen/Phasen:
1
Ausführung der Oberfläche:
matt
Breite:
45 mm mm
Farbe:
Silber
Form:
oval
Höhe:
16 mm mm
Länge:
2000 mm mm
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase:
3680 W W
Nennspannung:
240 - 240 V V
Schutzklasse:
I
Werkstoff:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: 1-Phasen-Stromschiene, 3-Phasen-Flügelschiene, 3-Phasen-Flügelstromschiene, 3-Phasen-Stromschiene, 3-Phasen-Stromschiene Auflageprofil, Deckenleuchte, Flügelschiene, Glasschiene, Glasschienen-Leuchte, Kupferrohr, Lichtsystem-Stromschiene, Niedervolt-Stromschiene, Schiene, Stromleiter, Stromschiene für Lichtsystem, Tragschiene
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,61*
€ 210,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,31*
€ 207,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,30*
€ 199,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,33*
€ 187,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,98*
€ 166,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.