Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzglas ws sym direkt Glas 160MMRINGWEISS+GLASSCHEIBEKLAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzglas ws sym direkt Glas 160MMRINGWEISS+GLASSCHEIBEKLAR
Artikel-Nr.:
     262-E892F05
Hersteller:
     Havells Sylvania
Herst.-Nr.:
     2028034
EAN/GTIN:
     5025768280346
Suchbegriffe:
Abdeckglas
Lampenersatzglas
lampenersatzglas weiss
Ersatzglas ws sym direkt Glas 160MMRINGWEISS+GLASSCHEIBEKLAR
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Ersatzglas
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dimmen
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
weiß
Höhe/Tiefe:
0 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtverteiler:
ohne
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Glas
Zubehör:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,26*
€ 47,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,62*
€ 47,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,54*
€ 43,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,54*
€ 42,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,36*
€ 40,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.