Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder L300000mm sw 13,2x1,8mm hfr Kst UV-stabil nach ASTM D6779 -55-150°C 696-41563


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TUB Kabelbinder mit 696-41563 Stahlnasenverschluss, zu 696-41563
TUB Kabelbinder mit 696-41563 Stahlnasenverschluss, zu 696-41563
Artikel-Nr.:
     262-E892J76
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG009550R0013
EAN/GTIN:
     5414363011071
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungsbinder
Kabelbinder Steckfuß
abb stotz s&j t&b kabelbinder pa
Kabelbinder L300000mm sw 13,2x1,8mm hfr Kst UV-stabil nach ASTM D6779 -55-150°C 696-41563
Weitere Informationen:
Ausführung:
außenverzahnt
Banddicke:
1.8 mm mm
Bandlänge:
300000 mm mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Befestigungsart:
ohne
Beschriftungsfläche:
ohne
Betriebstemperatur:
-55 - 150 °C
Breite des Bandes:
13.2 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
ja
Min. Haltekraft:
670 N
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: kabelbinder, kabelbinder wiederverwendbar, Arbeitsboxenkabelbinder, Bandmaterial, Bandschelle, Befestigungssystem, Doppelband, Doppelkabelbinder, Dreifachband, Dreifachkabelbinder, Kabelband, Kabelbündel- und Befestigungssystem, Kennzeichnungsbinder, Klettband, Knotenband, Straps
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 306,15597*
€ 365,88597*
Frei Haus
ab € 322,38*
€ 382,25*
Frei Haus
ab € 324,99*
€ 386,02*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 320,9844*
€ 390,6573*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 333,4572*
€ 395,2372*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,88597*
€ 435,4043
pro Stück
ab 2 Stück
€ 363,44597*
€ 432,5007
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,24597*
€ 417,9827
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,73597*
€ 404,2858
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,15597*
€ 364,3256
pro Stück
1 Stück enthält 300 Meter (ab € 1,02052* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.