Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchführungstülle Gummi Ø4-9mm Ø16mm sw 2,2mm rnd geschl 7401


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E892J77
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCD105260R0043
EAN/GTIN:
     5414363102175
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Kabeldurchführung
Durchführungstülle Gummi Ø4-9mm Ø16mm sw 2,2mm rnd geschl 7401
Weitere Informationen:
Ausführung:
geschlossen
Bohrungsdurchmesser:
16 mm
Farbe:
schwarz
Für Wandstärke:
2.2 - 2.2 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
4 - 9 mm
Halogenfrei:
ja
Kabeleinführung:
rund
Mit Zugentlastung:
ja
Werkstoff:
Gummi
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 40,1859*
€ 52,3659*
€ 5,46*
ab € 40,5903*
€ 53,2203*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 43,6932*
€ 57,153*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 44,0031*
€ 57,4731*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 50,4174*
€ 66,1176*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 66,1176*
€ 78,67994
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 65,6376*
€ 78,10874
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 62,1174*
€ 73,91971
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 60,3975*
€ 71,87303
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 59,3574*
€ 70,63531
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 50,4174*
€ 59,99671
pro Packung
1 Packung enthält 30 Stück (ab € 1,68058* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.