Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchführungstülle Gummi Ø12-18mm Ø25mm 2,2mm rnd geschl sw 7403


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-E892J79
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCD105260R0045
EAN/GTIN:
     5414363102182
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Kabeldurchführung
Durchführungstülle Gummi Ø12-18mm Ø25mm 2,2mm rnd geschl sw 7403
Weitere Informationen:
Ausführung:
geschlossen
Bohrungsdurchmesser:
25 mm
Farbe:
schwarz
Für Wandstärke:
2.2 - 2.2 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
12 - 18 mm
Halogenfrei:
ja
Kabeleinführung:
rund
Mit Zugentlastung:
ja
Werkstoff:
Gummi
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 53,8101*
€ 69,1701*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 53,9001*
€ 69,2901*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 54,1941*
€ 69,6741*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 58,995*
€ 75,8151*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 62,3295*
€ 79,7193*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 79,7193*
€ 94,86597
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 78,9495*
€ 93,94991
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 74,8695*
€ 89,09471
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 73,2495*
€ 87,16691
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 62,3295*
€ 74,17211
pro Packung
1 Packung enthält 30 Stück (ab € 2,07765* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.