Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch dünnw L300m Ø6,43,2mm sw 2:1 0,6mm -55-125°C CMP250-0-BG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB 7TCA017300R0101 Schrumpfschlauch
ABB 7TCA017300R0101 Schrumpfschlauch
Artikel-Nr.:
     262-E893A05
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCA017300R0101
EAN/GTIN:
     5414363102526
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 6mm schwarz
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
Schrumpfschlauch dünnw L300m Ø6,43,2mm sw 2:1 0,6mm -55-125°C CMP250-0-BG
Weitere Informationen:
Ausführung:
dünnwandig
Betriebstemperatur:
-55 - 125 °C
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser nach Schrumpf:
3.2 mm
Innendurchmesser vor Schrumpf:
6.4 mm
Länge:
300 m mm
Nenndurchmesser in Zoll:
1/4 Zoll
Schrumpfrate:
2:1
Typ:
Warmschrumpf
UL-Zulassung:
ja
Wandstärke nach Schrumpf:
0.6 mm mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Weitere Suchbegriffe: Abrollbox mit Schrumpfschlauch, Dickwandiger Schrumpfschlauch, Dünnwandiger Schrumpfschlauch, Isolierschlauch, Kaltschrumpfschlauch, Kleinrollen-Spenderbox, Mittelwandiger Schrumpfschlauch, Schlauch, Schrumpfschlauch-Rolle, Wärmeschrumpfender Schlauch, Warmschrumpfschlauch
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 413,56892*
€ 467,08892*
Frei Haus
ab € 416,12*
€ 469,27*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 412,8029*
€ 479,0498*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 491,7147*
€ 552,4747*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 521,40447*
€ 583,62447*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 583,62447*
€ 694,51312
pro Stück
ab 2 Stück
€ 578,37447*
€ 688,26562
pro Stück
ab 5 Stück
€ 565,51447*
€ 672,96222
pro Stück
ab 10 Stück
€ 550,34447*
€ 654,90992
pro Stück
ab 500 Stück
€ 521,40447*
€ 620,47132
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.