Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch dünnw L100m Ø12,76,4mm sw 2:1 0,7mm -55-125°C CMP500-0-BG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E893A09
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCA017300R0158
EAN/GTIN:
     5414363102816
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 100m
Schrumpfschlauch dünnw L100m Ø12,76,4mm sw 2:1 0,7mm -55-125°C CMP500-0-BG
Weitere Informationen:
Ausführung:
dünnwandig
Betriebstemperatur:
-55 - 125 °C
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser nach Schrumpf:
6.4 mm
Innendurchmesser vor Schrumpf:
12.7 mm
Länge:
100 m mm
Nenndurchmesser in Zoll:
1/2 Zoll
Schrumpfrate:
2:1
Typ:
Warmschrumpf
UL-Zulassung:
ja
Wandstärke nach Schrumpf:
0.7 mm mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Weitere Suchbegriffe: Abrollbox mit Schrumpfschlauch, Dickwandiger Schrumpfschlauch, Dünnwandiger Schrumpfschlauch, Isolierschlauch, Kaltschrumpfschlauch, Kleinrollen-Spenderbox, Mittelwandiger Schrumpfschlauch, Schlauch, Schrumpfschlauch-Rolle, Wärmeschrumpfender Schlauch, Warmschrumpfschlauch
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 172,0968*
€ 200,0968*
Frei Haus
ab € 171,84*
€ 201,09*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 185,0327*
€ 215,8027*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 204,8307*
€ 238,6907*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 215,52075*
€ 252,57075*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,57075*
€ 300,55919
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,37075*
€ 293,18119
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,69075*
€ 286,42199
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,15075*
€ 279,82939
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,52075*
€ 256,46969
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.