Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch dünnw L300m Ø2,41,2mm sw 2:1 0,5mm -55-125°C CMP93-0-BG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB CMP, CSA-/ UR- CMP93-0-BG zugelassener Schrumpfschl CMP93-0-BG
ABB CMP, CSA-/ UR- CMP93-0-BG zugelassener Schrumpfschl CMP93-0-BG
Artikel-Nr.:
     262-E893A16
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCA017300R0221
EAN/GTIN:
     5414363103097
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz 2mm
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
Schrumpfschlauch dünnw L300m Ø2,41,2mm sw 2:1 0,5mm -55-125°C CMP93-0-BG
Weitere Informationen:
Ausführung:
dünnwandig
Betriebstemperatur:
-55 - 125 °C
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser nach Schrumpf:
1.2 mm
Innendurchmesser vor Schrumpf:
2.4 mm
Länge:
300 m mm
Nenndurchmesser in Zoll:
3/32 Zoll
Schrumpfrate:
2:1
Typ:
Warmschrumpf
UL-Zulassung:
ja
Wandstärke nach Schrumpf:
0.5 mm mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Weitere Suchbegriffe: Abrollbox mit Schrumpfschlauch, Dickwandiger Schrumpfschlauch, Dünnwandiger Schrumpfschlauch, Isolierschlauch, Kaltschrumpfschlauch, Kleinrollen-Spenderbox, Mittelwandiger Schrumpfschlauch, Schlauch, Schrumpfschlauch-Rolle, Wärmeschrumpfender Schlauch, Warmschrumpfschlauch
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 414,83*
€ 473,85*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 407,2591*
€ 474,3959*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 470,6585*
€ 533,9085*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 499,00795*
€ 564,40795*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 498,2929*
€ 565,6729*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 564,40795*
€ 671,64546
pro Stück
ab 2 Stück
€ 558,29795*
€ 664,37456
pro Stück
ab 5 Stück
€ 538,76795*
€ 641,13386
pro Stück
ab 10 Stück
€ 525,29795*
€ 625,10456
pro Stück
ab 500 Stück
€ 499,00795*
€ 593,81946
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.