| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E893A32 Herst.-Nr.: 7TCA131140R0020 EAN/GTIN: 5414363103776 |
| |
|
| | |
| Heißluftgebläse 1400W 350-500°C 500lmin Stufen 0,57kg GR121 Weitere Informationen: | | Luftmenge: | 500 l/min l/min | Luftstromregulierung: | Stufen | Maschinengewicht: | 0.57 kg kg | Nennleistungsaufnahme: | 1400 W W | Temperatur: | 350 - 500 °C | Versorgungsspannung: | 230 - 230 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schrumpfschlauch, Elektrisches Heißluftgebläse, Elektroheißluftgebläse, Heißluftgebläse (elektrisch) |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 101,17* | € 118,62* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 99,2592* | € 118,7059* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 104,05* | € 122,12* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 105,29* | € 123,23* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 126,16178* | € 146,62178* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|