Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch dünnw L0,05m Ø4,72,4mm ge 2:1 0,5mm -55-125°C PLG187-4-5R


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB 7TCA017300R0619 Kabelkanal-Zubehör
ABB 7TCA017300R0619 Kabelkanal-Zubehör
Artikel-Nr.:
     262-E893A35
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCA017300R0619
EAN/GTIN:
     5414363107705
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch gelb
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 5mm
Schrumpfschlauch dünnw L0,05m Ø4,72,4mm ge 2:1 0,5mm -55-125°C PLG187-4-5R
Weitere Informationen:
Ausführung:
dünnwandig
Betriebstemperatur:
-55 - 125 °C
Farbe:
gelb
Innendurchmesser nach Schrumpf:
2.4 mm
Innendurchmesser vor Schrumpf:
4.7 mm
Länge:
0.05 m mm
Nenndurchmesser in Zoll:
3/16 Zoll
Schrumpfrate:
2:1
Typ:
Warmschrumpf
Wandstärke nach Schrumpf:
0.5 mm mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Weitere Suchbegriffe: Abrollbox mit Schrumpfschlauch, Dickwandiger Schrumpfschlauch, Dünnwandiger Schrumpfschlauch, Isolierschlauch, Kaltschrumpfschlauch, Kleinrollen-Spenderbox, Mittelwandiger Schrumpfschlauch, Schlauch, Schrumpfschlauch-Rolle, Wärmeschrumpfender Schlauch, Warmschrumpfschlauch
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 3,5681*
€ 4,7581*
38 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 3,56133*
€ 4,85133*
10
€ 5,46*
ab € 3,579*
€ 4,879*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 4,2369*
€ 5,6569*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 4,49001*
€ 5,90001*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,90001*
€ 7,02101
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,68001*
€ 6,75921
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,28001*
€ 6,28321
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,49001*
€ 5,34311
pro Stück
1 Stück enthält 2 Meter (ab € 2,24501* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 59,0001* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.