Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch dünnw L0,05m Ø4,72,4mm bl 2:1 0,5mm -55-125°C PLG187-6-5R


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB 7TCA017300R0623 Schrumpfschlauch
ABB 7TCA017300R0623 Schrumpfschlauch
Artikel-Nr.:
     262-E893A36
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCA017300R0623
EAN/GTIN:
     5414363107743
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch blau
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 5mm
Schrumpfschlauch dünnw L0,05m Ø4,72,4mm bl 2:1 0,5mm -55-125°C PLG187-6-5R
Weitere Informationen:
Ausführung:
dünnwandig
Betriebstemperatur:
-55 - 125 °C
Farbe:
blau
Innendurchmesser nach Schrumpf:
2.4 mm
Innendurchmesser vor Schrumpf:
4.7 mm
Länge:
0.05 m mm
Nenndurchmesser in Zoll:
3/16 Zoll
Schrumpfrate:
2:1
Typ:
Warmschrumpf
Wandstärke nach Schrumpf:
0.5 mm mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Weitere Suchbegriffe: Abrollbox mit Schrumpfschlauch, Dickwandiger Schrumpfschlauch, Dünnwandiger Schrumpfschlauch, Isolierschlauch, Kaltschrumpfschlauch, Kleinrollen-Spenderbox, Mittelwandiger Schrumpfschlauch, Schlauch, Schrumpfschlauch-Rolle, Wärmeschrumpfender Schlauch, Warmschrumpfschlauch
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 3,95933*
€ 5,35933*
11 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 3,9671*
€ 5,3771*
10
€ 5,46*
ab € 3,979*
€ 5,389*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 4,7101*
€ 6,2001*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 4,98025*
€ 6,52025*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,52025*
€ 7,7591
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,23025*
€ 7,414
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,87025*
€ 6,9856
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,98025*
€ 5,9265
pro Stück
1 Stück enthält 2 Meter (ab € 2,49013* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 65,2025* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.