Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundsteckverbinder Stift 1,5-2,5qmm MS 1,5-2,5qmm Crimp ger RB5BM


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ABB Rundsteckverbinder, RB5BM Kabeldurchmesser 1.5 RB5BM
ABB Rundsteckverbinder, RB5BM Kabeldurchmesser 1.5 RB5BM
Artikel-Nr.:
     262-E893A50
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCI029770R0097
EAN/GTIN:
     5414363077473
Suchbegriffe:
Rundstecker (Crimptechnik)
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Rundsteckverbinder Stift 1,5-2,5qmm MS 1,5-2,5qmm Crimp ger RB5BM
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
1.5 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5 - 2.5 mm²
Anzahl der Leistungskontakte:
1
Art der Verriegelung:
ohne
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Bemessungsspannung:
250 V
Beschichtung Gehäuse:
ohne
Kontaktausführung:
Stift
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Messing
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,37*
€ 37,58*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 26,94*
€ 38,08*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 33,467*
€ 44,797*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 33,63*
€ 44,85*
€ 5,00*
ab € 34,51*
€ 45,80*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,797*
€ 53,30843
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,917*
€ 52,26123
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,567*
€ 48,27473
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,117*
€ 47,73923
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,767*
€ 44,94273
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,467*
€ 39,82573
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,33467* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.