Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schirmanschluss-Verbinder Ø2-2,29mm bl 1-teilig isol Rollpress RSK5201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E893A67
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCI029100R0075
EAN/GTIN:
     5414363077589
Schirmanschluss-Verbinder Ø2-2,29mm bl 1-teilig isol Rollpress RSK5201
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-teilig
Außendurchmesser der Hülse:
0 mm
Farbcode:
blau
Hülsenlänge:
0 mm
Innendurchmesser der Hülse:
0 mm
Isoliert:
ja
Pressform:
Rollpressung
Schirmdurchmesser:
2 - 2.29 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,00*
ab € 0,4601*
€ 0,6101*
19 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,4634*
€ 0,6134*
20 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,469*
€ 0,619*
100
Frei Haus
ab € 0,474*
€ 0,624*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 0,58639*
€ 0,75639*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,75639*
€ 0,9001
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,66639*
€ 0,793
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,65639*
€ 0,7811
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,58639*
€ 0,6978
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 75,639* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABB
7TCI029100R0073
ab € 0,3594*
Ähnlich
ABB
7TCI029100R0079
ab € 0,7194*
Ähnlich
ABB
7TCI029100R0082
ab € 0,9988*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.