Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder L368mm sw 3,6x1,1mm hfr PA UVstab Polyamid (PA) -40-85°C Stahlnase TY5244MXR


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E893B04
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCG009110R0025
EAN/GTIN:
     5414363065494
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-stabilisiert...
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Kabelbinder L368mm sw 3,6x1,1mm hfr PA UVstab Polyamid (PA) -40-85°C Stahlnase TY5244MXR
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Verzahnung
Banddicke:
1.1 mm mm
Bandlänge:
368 mm mm
Bandverschluss:
Stahlnase
Befestigungsart:
ohne
Beschriftungsfläche:
ohne
Betriebstemperatur:
-40 - 85 °C
Breite des Bandes:
3.6 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
ja
Min. Haltekraft:
130 N
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UL-Zulassung:
ja
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsboxenkabelbinder, Bandmaterial, Bandschelle, Befestigungsbinder, Befestigungssystem, Doppelband, Doppelkabelbinder, Dreifachband, Dreifachkabelbinder, Kabelband, Kabelbündel- und Befestigungssystem, Kennzeichnungsbinder, Klettband, Knotenband, Straps
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 11,24*
€ 15,75*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 11,686*
€ 16,386*
€ 5,46*
ab € 11,74*
€ 16,46*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 11,72*
€ 16,85*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 12,16*
€ 17,05*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,75*
€ 18,7425
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,73*
€ 18,7187
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,77*
€ 17,5763
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,44*
€ 17,1836
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,52*
€ 16,0888
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,24*
€ 13,3756
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1124* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABB
7TAG009220R0003
ab € 91,09*
Ähnlich
ABB
7TAG009210R0050
ab € 38,84*
Ähnlich
ABB
TY5242MXR
ab € 4,53*
Ähnlich
ABB
TY527MXR
ab € 0,12849*
Ähnlich
ABB
7TAG009130R0004
ab € 42,65*
Ähnlich
ABB
7TAG009210R0045
ab € 36,96*
Ähnlich
ABB
7TAG009320R0004
ab € 0,11695*
Ähnlich
ABB
7TAG009010R0011
ab € 9,75*
Ähnlich
ABB
7TCG009130R0006
ab € 91,25*
Ähnlich
ABB
7TCG009450R0181
ab € 10,285*
Ähnlich
ABB
7TAG009330R0007
ab € 72,375*
Ähnlich
ABB
7TAG009330R0014
ab € 202,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.