| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E893C84 Herst.-Nr.: 109383 EAN/GTIN: 4015081089864 |
| |
|
| | |
| Handsender Funkb 2Kan gr inkl.Ankoppl Mit Busankopplung CHSZ-02/02 Weitere Informationen: | | Andere Bussysteme: | ohne | Anzahl der Kanäle: | 2 | Ausführung: | Handsender | Farbe: | grau | Funk bidirektional: | ja | Funkbus: | ja | Mit Busankopplung: | ja | Oberflächenschutz: | unbehandelt | RAL-Nummer (ähnlich): | 7037 | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KNX-Handsender, SmartHome Fernbedienung, funk handsender, Bussystem-Hand-/Wandsender, Bussystem-Wandsender, Funk-Sender, Funk-Tasterschnittstelle, Funk-Wandsender-Einsatz, Sender-Einsatz, Wandsender komplett, Wandsender-Einsatz |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 47,72* | € 62,31* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 47,64* | € 62,43* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 49,35* | € 64,37* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 49,24* | € 64,55* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 49,29* | € 64,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|