Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenklemme 1Etage 2kl gr 353A TS35 Hutschiene TH35 RFK1/185FS35/V0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-E893H96
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     56.398.0055.0
EAN/GTIN:
     4015573598584
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Hutschiene
Reihenklemmen
reihenklemmen wieland
Reihenklemme 1Etage 2kl gr 353A TS35 Hutschiene TH35 RFK1/185FS35/V0
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0 - 0 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0 - 0 mm²
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Bemessungsspannung:
1000 V V
Bemessungsstrom In:
353 A
Betriebstemperatur:
55 - 55 °C
Breite:
42 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Farbe:
grau
Höhe:
92 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Tiefe:
70.5 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, Durchgangsreihenklemme, Klemme, Mehrstockklemme, Reihenklemme
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 8,2167*
€ 10,2867*
10
€ 5,46*
ab € 9,998*
€ 12,188*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 10,31*
€ 12,53*
10
Frei Haus
ab € 10,436*
€ 12,656*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 12,29837*
€ 14,87837*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,87837*
€ 17,70526
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,61837*
€ 17,39586
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,21837*
€ 16,91986
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,82837*
€ 16,45576
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 12,29837*
€ 14,63506
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 148,7837* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.