Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschelle Ø32-40mm geschl ST Schraubl GM-3240


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrbefestigung GM-3240
Rohrbefestigung GM-3240
Artikel-Nr.:
     262-E894E97
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     4013339748020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rohrclip
rohrclip
Rohrschelle Ø32-40mm geschl ST Schraubl GM-3240
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Schraubloch
Geeignet für Rohrdurchmesser:
32 - 40 mm
Geschlossen:
ja
Max. Anzahl der Rohre:
1
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Abstandsschelle, Aluminium-Rohrschelle, Iso-Klemmschelle, Iso-Sockelschelle, Kabelabstandschelle, Klemmschelle, Klemmschelle mit Steckdübel-Befestigung, Klickschelle, Klickschelle mit Steckdübel-Befestigung, Klick-Snap-Schelle, Polypschelle, Quick-Klemmschelle, Quickschelle, Rohr-Abstandsschelle, Rohrschelle, Rohrschelle mit Steckdübel-Befestigung, Schelle, Schelle für Aluminiumrohr, Schelle für Kunststoffrohr, Schelle für Montagehilfsrohr, Schelle für Panzerrohr, Schelle für Schlaucholive, Schelle für Schlauchverschraubung, Schlauchverschraubungs-Schelle, Schnappschelle, Schraubabstandschelle, Schraubschelle, Snapschelle, Sockelschelle, Steckdübel-Befestigung, Zubehör für Schlauchverschraubung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 2,85429*
€ 3,53429*
17 Tage
unbekannt
100
€ 6,50*
ab € 2,9461*
€ 3,6561*
1
€ 5,00*
ab € 2,52*
€ 3,84*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,5301*
€ 3,8501*
18 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 2,7061*
€ 4,1161*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,53429*
€ 4,20581
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,85429*
€ 3,39661
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 353,429* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.