Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S-Haken 4mm ST gvz SH-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EKLIPS-BF.-Zubehör SH-4
EKLIPS-BF.-Zubehör SH-4
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-E894G46
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339757343
Suchbegriffe:
Ketten-Notglied
Ketten-Verbindungsglied
Kettennotglied
Notglieder
S-Haken 4mm ST gvz SH-4
Weitere Informationen:
Länge:
35 mm
Materialstärke:
4 mm mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Spitzenform:
stumpf/stumpf
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Notkettenglieder, Scherglied, Rundstahlhaken, S-Haken, kettennotglied 4,0 mm verzinkt, ketten notglied, ketten-notglied verzinkt, Haken, Kettenhaken, Leuchtenzubehör, Not-S-Haken
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,46*
ab € 0,4691*
€ 0,6191*
100
Frei Haus
ab € 0,4785*
€ 0,6285*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 0,59656*
€ 0,77656*
26 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,60*
€ 0,78*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,47289*
€ 0,79289*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,77656*
€ 0,92411
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,71656*
€ 0,85271
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,68656*
€ 0,81701
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,59656*
€ 0,70991
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 77,656* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.