| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E895A10 Herst.-Nr.: 4013339558100 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Deckel Anbaustück fvz aufl 104mm Kabelrinne f.Kabelrinne RTAD100F Weitere Informationen: | | Befestigungsart: | aufliegend | Breite: | 104 mm mm | Geeignet für Kabelrinne: | ja | Oberflächenschutz: | feuerverzinkt | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelkanal T- und Kreuzstück, Deckel Abzweigstück, Deckel Abzweigstück für Kabelleiter, Deckel Abzweigstück für Kabelrinne, Deckel Abzweigstück Kabelleiter, Deckel Anbau T-Stück, Deckel Anbau T-Stück für Kabelleiter, Deckel Anbau T-Stück für Kabelrinne, Deckel Anbau-Abzweigstück für Kabeltragsystem, Deckel Anbaustück, Deckel Anbaustück für Kabelleiter, Deckel Anbaustück für Kabelrinne, Deckel T-Anbaustück, Deckel T-Anbaustück für Kabelleiter, Deckel T-Anbaustück für Kabelrinne |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 37,07* | € 48,72* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 36,85* | € 48,81* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 38,11* | € 49,95* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 39,30* | € 51,48* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 41,96* | € 54,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|